Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SWCP-1X-YB-L Yan Sarma Koruyucusu, 12 İnç x 13-5/8 İnç Boyut, Sarı/siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ZWL Modeli: SWCP-1X-YB-L
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
€87.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kapasite260 lbs.
RenkSiyah Sarı
derinlik12 "
Yükseklik2 1 / 8 "
uzunluk12 "
Yükleme kapasitesi260 lbs.
MalzemeABS
Ölçü BirimleriHER
Açılış yüksekliği1 1 / 2 "
Açılış genişliği3"
Aks Kapasitesi Başına Eşit Yük13500 lbs.
Kullanılabilir Açıklık Yüksekliği1 1 / 2 "
genişlik13 5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)5.4
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)34.61
HS kodu3926909987
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapasitederinlikYükseklikuzunlukAçılış yüksekliğiAçılış genişliğiKullanılabilir Açıklık YüksekliğiÜcret
VESTIL SWCP-1X-YB Yan Sargı Kablo Uzatması, 12 İnç x 3 İnç Boyut, Sarı/Siyah | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 lbs.12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€29.95
VESTIL SWCP-1X-YB-M Yan Sarma Koruyucu, 12 İnç x 9-3/4 İnç Boyut, Sarı/Siyah | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€62.79
VESTIL SWCP-3-YB Uç Kapaklı Kablo Koruyucu, 3x40 İnç Ebat, Sarı/Siyah | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€68.67
VESTIL SWCP-3-YB-L Yan Sarma Koruyucu 40 İnç x 13-5/8 İnç Boyut, Sarı/siyah | AG7ZWX SWCP-3-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "€234.74
VESTIL SWCP-3-YB-M Yan Sarma Koruyucu, 40 İnç x 9-3/4 İnç Boyut, Sarı/Siyah | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€175.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SWCP-1X-YB-L Yan Sarma Koruyucusu, 12 İnç x 13-5/8 İnç Boyut, Sarı/siyah
€87.26 / Adet