Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SWCP-3-BK-M Yan Sarma Koruyucusu, 40 İnç x 9-3/4 İnç Boyut, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ZWQ Modeli: SWCP-3-BK-M
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
€175.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kapasite260 lbs.
derinlik40 "
Yükseklik1 3 / 8 "
uzunluk40 "
Yükleme kapasitesi260 lbs.
MalzemeABS
Ölçü BirimleriHER
Aks Kapasitesi Başına Eşit Yük13500 lbs.
Kullanılabilir Açıklık Yüksekliği3 / 4 "
genişlik9 3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)24.77
HS kodu3926909987
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitederinlikYükseklikKullanılabilir Açıklık YüksekliğigenişlikÜcret
VESTIL SWCP-1X-BK Sidewinder Kablo Uzatma, 12 İnç x 3 İnç Boyut, Siyah | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 lbs.12 "3 / 4 "3 / 4 "3"€29.95
VESTIL SWCP-1X-BK-L Yan Sarma Koruyucu, 12 İnç x 13-5/8 İnç Boyut, Siyah | AG7ZWE SWCP-1X-BK-L260 lbs.12 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€87.26
VESTIL SWCP-1X-BK-M Yan Sarma Koruyucu, 12 İnç x 9-3/4 İnç Boyut, Siyah | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€62.79
VESTIL SWCP-3-BK Uç Kapaklı Kablo Koruyucu, 40 İnç x 3 İnç Boyut, Siyah | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"€68.67
VESTIL SWCP-3-BK-L Yan Sarma Koruyucu, 40 İnç x 13-5/8 İnç Boyut, Siyah | AG7ZWP SWCP-3-BK-L260 lbs.40 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€234.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SWCP-3-BK-M Yan Sarma Koruyucusu, 40 İnç x 9-3/4 İnç Boyut, Siyah
€175.90 / Adet