VESTIL SWR-24-12-84 Çelik Jant Yükseltici, 84 İnç Uzunluk x 24 İnç Genişlik x 12.25 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Tekerleği Yükseltici |
Kemerli | Evet |
Kapasite | 40000 lbs. |
Renk | Kahverengi |
Yükseklik | 12.25 " |
uzunluk | 84 ft. |
Seviye Uzunluğu | 36 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-swr-24-12-84.pdf |
Rampa Malzemesi | Çelik |
Pasmaya Dayanıklı | Evet |
Üst Basamak Plakası Kalınlığı | 1 / 4 " |
Kullanılabilir Çatal Cep Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Kullanılabilir Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
Kullanılabilir Genişlik | 24 " |
genişlik | 38.5 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 161.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Seviye Uzunluğu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWR-18-10-60 | 60 ft. | 20 " | 32.5 ft. | €1,135.41 | ||
SWR-18-10-72 | 72 ft. | 32 " | 32.5 ft. | €1,269.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWR-18-10-84 | 84 ft. | 44 " | 32.5 ft. | €1,401.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWR-18-10-96 | 96 ft. | 56 " | 32.5 ft. | €1,609.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWR-18-12-108 | 108 ft. | 60 " | 32.5 ft. | €1,901.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWR-18-12-72 | 72 ft. | 24 " | 32.5 ft. | €1,308.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWR-18-12-84 | 84 ft. | 36 " | 32.5 ft. | €1,454.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00