VESTIL SY-258436-L Alüminyum Bahçe Rampası, Çelik Izgara, 25000 Lb. Kapasite, 86 İnç x 36 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mini Rampa |
Kapasite | 25000 lbs. |
Renk | Siyah, Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 4" |
Güverte Tipi | Çelik Çubuk Izgara |
derinlik | 432 " |
Bordürler Arası Mesafe | 78 " |
Yükseklik | 45 " |
Yükseklik Ayarlama Yöntemi | El Krank |
Hidrolik Kaldırma Gücü | El pompası |
uzunluk | 432 " |
Düşük Yükseklik | 45 " |
Malzeme | Alüminyum, çelik |
Maks. Yükseklik | 62 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 36 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sy-258436-l.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Çelik |
Emniyet Zincirleri | Evet |
Lastik boyutu | 18 " |
Lastik Kalınlığı | 5" |
Çekme çubuğu | Evet |
Kullanılabilir Dudak Desteği Kenarı | 13.5 " |
Kullanılabilir Genişlik | 78 " |
Tekerlek Çapı | 18 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Genişliği | 5" |
genişlik | 86 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2107.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1097.28 |
Gemi genişliği (cm) | 218.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Bordürler Arası Mesafe | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-167230 | 16000 lbs. | 360 " | 66 " | 30 ft. | 74 " | €23,089.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
SY-167236-L | 16000 lbs. | 432 " | 66 " | 36 ft. | 74 " | €26,313.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
SY-168430 | 16000 lbs. | 360 " | 78 " | 30 ft. | 86 " | €24,591.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
SY-168436-L | 16000 lbs. | 432 " | 78 " | 36 ft. | 86 " | €28,938.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
SY-169330 | 16000 lbs. | 360 " | 87 " | 30 ft. | 95 " | €27,880.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
SY-169336-L | 16000 lbs. | 432 " | 87 " | 36 ft. | 95 " | €38,991.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
SY-207230 | 20000 lbs. | 360 " | 66 " | 30 ft. | 74 " | €25,010.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00