VESTIL T-HOP Çöp Damperli, Akülü, 400 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kovası Damper |
Kapasite | 400 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 103 1 / 2 " |
Dağıtım Yüksekliği | 55.125 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Boşaltma Açısı | 43 Derece |
Boşaltma Yüksekliği | 55 3 / 4 " |
Yükseklik | 60 4 / 9 " |
uzunluk | 103.5 " |
Daha Düşük Süre | 8 sn. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 55 3 / 4 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-t-hop.pdf |
Zamanı Artır | 10 sn. |
Yükseltilmiş Yükseklik | 119 5 / 6 " |
Gerilim | 12V DC |
Gerilim (DC) | (1) 12V |
genişlik | 38 1 / 3 " |
İle çalışır | D-200-LD, D-200-MD, D-200-HD |
Gemi ağırlığı (kg) | 329.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 262.89 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00