Vestil Tam-30 | Manyetik Toplama Aleti, Teleskopik, Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL TAM-30 Manyetik Toplama Aleti, Teleskopik, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8AAQ Modeli: TAM-30
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
€42.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Süpürge
Kapasite30 lbs.
RenkGümüş
derinlik3"
uzatılabilirEvet
Genişletilmiş Uzunluk45 3 / 4 "
HandleEvet
Sap uzunluğu45 3 / 4 "
Kolu MalzemeAlüminyum
Yükseklik28 "
uzunluk3"
MalzemeAlüminyum
Maks. uzunluk45 3 / 4 "
Ölçü BirimleriHER
Min. Uzunluk28 1 / 2 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-tam-30.pdf
Kaldırma İşlemiManuel
Geri Çekilmiş Uzunluk28 1 / 2 "
Tarama Genişliği3"
UPC691215109291
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)71.12
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL TAM-30 Manyetik Toplama Aleti, Teleskopik, Alüminyum
€42.74 / Adet