VESTIL TAS-10-5472 Dock Board, Çelik Bordür, 10000 Lb. Kapasite, 54 İnç x 72 İnç Boyut, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 10000 lbs. |
Yükseklik | 19 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Plaka kalınlığı | 3 / 8 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 72 " |
Kullanılabilir Genişlik | 50 1 / 2 " |
genişlik | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 137.16 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Virajdan Kenara Uzaklık | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Plaka kalınlığı | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-10-5436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | €1,118.23 | ||
TMS-10-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | €1,382.95 | ||
TMS-10-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | €1,683.80 | ||
TMS-10-6036 | 8 13 / 16 " | 11.56 " | 5" | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 60 " | €1,266.30 | ||
TMS-10-6048 | 8 13 / 16 " | 12.56 " | 7" | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 60 " | €1,601.25 | ||
TMS-10-6060 | 8 13 / 16 " | 16.56 " | 10 " | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 60 " | €1,835.47 | ||
TMS-10-6072 | 8 3 / 4 " | 18.63 " | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 60 " | €2,262.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00