VESTIL TAS-15-6072 Dock Board, Çelik Bordür, 15000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 72 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
açı | 11 Derece |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 15000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 4 3 / 4 " |
Virajdan Kenara Uzaklık | 8 3 / 4 " |
Bacaktan Kenara Uzaklık | 11 " |
Dock Malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik | 18.69 " |
Yükseklik Farkı | 12 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 15000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Ölçü Birimleri | HER |
Toplam yükseklik | 18.69 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Plaka kalınlığı | 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tas-15-6072.pdf |
Kullanılabilir Uzunluk | 72 " |
Kullanılabilir Genişlik | 56 1 / 4 " |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Virajdan Kenara Uzaklık | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Plaka kalınlığı | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-15-5436 | - | 14 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 54 " | €1,344.29 | ||
TMS-15-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | €1,760.95 | ||
TMS-15-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | €2,263.57 | ||
TMS-15-5472 | - | 19 " | - | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 54 " | €2,661.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
TMS-15-6036 | 8 3 / 4 " | 11.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | €1,413.07 | ||
TMS-15-6048 | 8 3 / 4 " | 13.63 " | 7" | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 60 " | €1,839.73 | ||
TMS-15-6060 | 8 3 / 4 " | 17.69 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 60 " | €2,644.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00