VESTIL TAS-15-7230 Kamyon Yükleme Tahtası, Güvenlik Bordürleri, 15000 Lb. Kapasite, 72 İnç x 30 İnç Boyut, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 15000 lbs. |
uzunluk | 30 " |
Yükleme kapasitesi | 15000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 72 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Virajdan Kenara Uzaklık | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Plaka kalınlığı | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-15-5436 | - | 14 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 54 " | €1,344.29 | ||
TMS-15-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | €1,760.95 | ||
TMS-15-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | €2,263.57 | ||
TMS-15-5472 | - | 19 " | - | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 54 " | €2,661.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
TMS-15-6036 | 8 3 / 4 " | 11.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | €1,413.07 | ||
TMS-15-6048 | 8 3 / 4 " | 13.63 " | 7" | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 60 " | €1,839.73 | ||
TMS-15-6060 | 8 3 / 4 " | 17.69 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 60 " | €2,644.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00