VESTIL TCD-M-48-DC DC Power Çöp Kovası Damperli, 400 Lb. Kapasite, 74 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kovası Damper |
Kapasite | 400 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi sarı |
derinlik | 75 5 / 8 " |
Boşaltma Açısı | 135 Derece |
Yükseklik | 64 2 / 3 " |
HP | 2 hp |
uzunluk | 75 5 / 8 " |
Seviye Yüksekliği | 39 1 / 2 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 48 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Açısı | 135 Derece |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 48 3 / 4 " |
Maks. Döndürme Derecesi | 45 Derece |
Maks. Kullanılabilir Kanal Genişliği | 27 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kullanılabilir Kanal Genişliği | 20 " |
Pil Sayısı | 1 |
Kilit Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 27 1 / 8 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 27 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tcd-m-48-dc.pdf |
Gerilim | 12V DC |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek tipi | sert |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 46 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 249.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 165.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Maks. Boşaltma Yüksekliği | Gerilim | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-M-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 115V AC | sert | €7,544.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-M-60-AC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 115V AC | sert | €7,992.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-M-60-DC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 12V DC | sert | €7,992.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-M-72-AC | 87 5 / 8 " | 89 4 / 7 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 115V AC | sert | €8,221.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-M-72-DC | - | 89 5 / 9 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 12V DC | Sert, Döner | €8,221.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00