VESTIL TDT-100-MD-YELLOW Orta Hizmet Tenteli Kamyon, 1 Metreküp, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Kile Kapasitesi | 22 Kile |
Kile cinsinden kapasite | 22 |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | Döner Cıvata Açık |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 73 " |
Yükseklik | 43 " |
Yükleme kapasitesi | 1250 lb |
Malzeme | Plastik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 73 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tdt-100-md-yellow.pdf |
UPC | 691215104159 |
hacim | 1 metreküp yd. |
Tekerlek Çapı | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek boyutu | 12" x 2 1/2", 5"x 1 1/4" |
Tekerlek Genişliği | 2 1 / 2 " |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 3923900080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Tekerlek Çapı | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | genişlik | Tekerlek Tipi | Renk | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT-100-HD-SİYAH | 12 " | 5" | Cam Dolgulu Naylon | 32 " | Döner Cıvata Açık | Siyah | 73 " | 43 " | €1,542.03 | ||
TDT-100-HD-MAVİ | 12 " | 5" | Cam Dolgulu Naylon | 32 " | Döner Cıvata Açık | Mavi | 73 " | 43 " | €1,542.03 | ||
TDT-100-HD-KIRMIZI | 12 " | 5" | Cam Dolgulu Naylon | 32 " | Döner Cıvata Açık | Kırmızı | 73 " | 43 " | €1,542.03 | ||
TDT-100-HD-SARI | 12 " | 5" | Cam Dolgulu Naylon | 32 " | Döner Cıvata Açık | Sarı | 73 " | 43 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TDT-100-LD-SİYAH | 10 " | 4" | fenolik | 32 " | Döner Gövde | Siyah | 73 " | 42 " | €953.51 | ||
TDT-100-LD-MAVİ | 10 " | 4" | fenolik | 32 " | Döner Gövde | Mavi | 73 " | 42 " | €953.51 | ||
TDT-100-LD-KIRMIZI | 10 " | 4" | fenolik | 32 " | Döner Gövde | Kırmızı | 73 " | 42 " | €953.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00