VESTIL TG-1200-ROLL-RIB PVC Vinil Şerit Kapı, Şeffaf Şerit Malzemesi, 150 Feet Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
Kırılganlık Sıcaklığı | 35 Derece C |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2" |
Graves Yırtılma Yükü | 35 2/5 lb. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
%100 Uzamada Yük | 32.2 lbs. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Çekme Uzaması | %38.8 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 derece 140 dereceye kadar F |
Rulo uzunluğu | 150 ft. |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Sertlik | 1805 psi |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Gerilme direnci | 2635 psi |
UPC | 691215231800 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00