VESTIL TG-1200-SW-96-96 PVC Vinil Şerit Kapı, Standart Bindirme, Duvara Montaj, 96 x 96 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
Kırılganlık Sıcaklığı | 0.35 Derece C |
Renk | Temizle |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2.07 " |
Graves Yırtılma Yükü | 35.4 lbs. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
Yükseklik | 96 " |
%100 Uzamada Yük | 32.2 lbs. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | PVC vinil |
Maks. Çekme Uzaması | %388 |
Montaj Tipi | Duvara montaj |
Açılış yüksekliği | 120 " |
Açılış genişliği | 108 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 derece 140 dereceye kadar F |
Örtüşme Stili | Standart |
Panel Malzemesi | PVC vinil |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-1200-sw-96-96.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Sertlik | 1805 psi |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Şerit Genişliği | 12 " |
Gerilme direnci | 2635 psi |
Kalınlık | 0.12 " |
UPC | 691215223027 |
genişlik | 96 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TG-1200-SW-108-120 | 120 " | 108 " | €957.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SW-120-120 | 120 " | 120 " | €1,063.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SW-120-144 | 144 " | 120 " | €1,229.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SW-144-144 | 144 " | 144 " | €1,474.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SW-96-108 | 108 " | 96 " | €784.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00