VESTIL TG-600-FH-72-72 PVC Vinil Şerit Kapı, 3/50 İnç Tam Bindirme, 72 x 72 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
Kırılganlık Sıcaklığı | 0.35 Derece C |
Renk | Temizle |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2.07 " |
Graves Yırtılma Yükü | 35.4 lbs. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
Yükseklik | 72 " |
%100 Uzamada Yük | 32.2 lbs. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | PVC vinil |
Maks. Çekme Uzaması | %388 |
Montaj Tipi | üstbilgi |
Açılış yüksekliği | 72 " |
Açılış genişliği | 72 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 derece 140 dereceye kadar F |
Örtüşme Stili | Her Şey Dahil |
Panel Malzemesi | PVC vinil |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-600-fh-72-72.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Sertlik | 1805 psi |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Şerit Genişliği | 6" |
Gerilme direnci | 2635 psi |
Kalınlık | 0.06 " |
UPC | 691215101943 |
genişlik | 72 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TG-600-FH-108-108 | 108 " | 108 " | €718.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-FH-108-120 | 120 " | 108 " | €776.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-FH-108-48 | 48 " | 108 " | €432.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-FH-108-60 | 60 " | 108 " | €486.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-FH-108-72 | 72 " | 108 " | €545.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-FH-108-84 | 84 " | 108 " | €604.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-FH-108-96 | 96 " | 108 " | €661.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00