VESTIL TG-600-SH-96-84 PVC Vinil Şerit Kapı, Standart Bindirme, 96 x 84 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
Kırılganlık Sıcaklığı | 0.35 Derece C |
Renk | Temizle |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2.07 " |
Graves Yırtılma Yükü | 35.4 lbs. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
Yükseklik | 84 " |
%100 Uzamada Yük | 32.2 lbs. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | PVC vinil |
Maks. Çekme Uzaması | %388 |
Montaj Tipi | üstbilgi |
Açılış yüksekliği | 84 " |
Açılış genişliği | 96 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 derece 140 dereceye kadar F |
Örtüşme Stili | Standart |
Panel Malzemesi | PVC vinil |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-600-sh-96-84.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Sertlik | 1805 psi |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Şerit Genişliği | 6" |
Gerilme direnci | 2635 psi |
Kalınlık | 0.06 " |
UPC | 691215102469 |
genişlik | 96 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Malzeme | Çalışma sıcaklığı. Aralık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-600-SH-108-120 | 120 " | PVC vinil | -10 derece 140 dereceye kadar F | 108 " | €700.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-SH-120-108 | 108 " | PVC vinil | -10 derece 140 dereceye kadar F | 120 " | €724.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-SH-120-120 | - | PVC vinil | -10 derece 140 dereceye kadar F | - | €781.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-SH-120-144 | 144 " | PVC vinil | -10 derece 140 dereceye kadar F | 120 " | €887.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-SH-120-48 | 48 " | PVC vinil | -10 derece 140 dereceye kadar F | 120 " | €448.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-SH-120-60 | 60 " | PVC vinil | -10 derece 140 dereceye kadar F | 120 " | €503.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-600-SH-120-72 | 72 " | PVC vinil | -10 derece 140 dereceye kadar F | 120 " | €556.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00