VESTIL TG-800-FH-84-48 PVC Vinil Şerit Kapı, 2/25 İnç Tam Bindirme, 84 İnç x 48 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
Kırılganlık Sıcaklığı | 0.35 Derece C |
Renk | Temizle |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2" |
Graves Yırtılma Yükü | 35 2/5 lb. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
Yükseklik | 48 " |
uzunluk | 0.08 " |
%100 Uzamada Yük | 32 1/5 lb. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | PVC vinil |
Maks. Çekme Uzaması | %388 |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Tasarımı | üstbilgi |
Açılış yüksekliği | 48 " |
Açılış genişliği | 84 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 10 Derece 140 dereceye kadar F |
Örtüşme Stili | Her Şey Dahil |
Panel Malzemesi | PVC vinil |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-800-fh-84-48.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Sertlik | 1805 Psi @ 23 Derece. C |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Şerit Genişliği | 8" |
Gerilme direnci | 2635 psi |
UPC | 691215041522 |
genişlik | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.2 |
Gemi genişliği (cm) | 213.36 |
HS kodu | 3925200091 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Graves Gözyaşı Uzantısı | Graves Yırtılma Yükü | Yükseklik | %100 Uzamada Yük | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Sertlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-800-FH-108-108 | 2" | 35 2/5 lb. | 108 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 108 " | €768.85 | ||
TG-800-FH-108-120 | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 108 " | €830.36 | ||
TG-800-FH-108-48 | 2" | 35 2/5 lb. | 48 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 108 " | €449.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-FH-108-60 | 2" | 35 2/5 lb. | 60 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 108 " | €512.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-FH-108-72 | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 108 " | €575.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-FH-108-84 | 2" | 35 2/5 lb. | 84 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 108 " | €638.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-FH-108-96 | 2" | 35 2/5 lb. | 96 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 108 " | €705.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00