VESTIL TG-800-SW-120-120 PVC Vinil Şerit Kapı, Standart Bindirme, Duvara Montaj, 120 x 120 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
Kırılganlık Sıcaklığı | 0.35 Derece C |
Renk | Temizle |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2.07 " |
Graves Yırtılma Yükü | 35.4 lbs. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
Yükseklik | 120 " |
%100 Uzamada Yük | 32.2 lbs. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | PVC vinil |
Maks. Çekme Uzaması | %388 |
Montaj Tipi | Duvara montaj |
Açılış yüksekliği | 120 " |
Açılış genişliği | 120 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 derece 140 dereceye kadar F |
Örtüşme Stili | Standart |
Panel Malzemesi | PVC vinil |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-800-sw-120-120.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Sertlik | 1805 psi |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Şerit Genişliği | 8" |
Gerilme direnci | 2635 psi |
Kalınlık | 0.08 " |
UPC | 691215223522 |
genişlik | 120 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TG-800-SW-108-120 | 120 " | 108 " | €820.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-SW-120-144 | 144 " | 120 " | €1,046.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-SW-144-144 | 144 " | 144 " | €1,256.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-SW-96-108 | 108 " | 96 " | €674.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-SW-96-96 | 96 " | 96 " | €622.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00