VESTIL TH-CART-64 Çöp Kovası Arabası, 64 Galon Kapasiteli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu |
Kapasite | 400 lbs. |
Sepet Tasarımı | Temizlik hizmetleri |
Sepet Malzemesi | Metal |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Zincir Çapı | 3 / 16 " |
Zincir uzunluğu | 100 " |
Renk | Siyah |
derinlik | 105 7 / 9 " |
Tamamen Geri Çekilmiş Çekme Çubuğu Uzunluğu | 19 5 / 8 " |
Sap Yüksekliği | 40 11 / 16 " |
Yükseklik | 40 2 / 3 " |
uzunluk | 105 7 / 9 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kapasiteli Çöp Kovaları | 64 gal. |
Maks. Uzatılmış Çekme Çubuğu Uzunluğu | 30 7 / 8 " |
Maks. Çöp kutuları | 3 |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-th-cart-64.pdf |
Çekme Çubuğu Dikey Artış Ayarı | 2 1 / 2 " |
Çöp Kutusu Kapasitesi | 64 gal. |
Çöp Kutusu Yuvası Genişliği | 23 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 73 1 / 2 " |
Kullanılabilir Genişlik | 18 13 / 32 " |
Çöp sepeti Kapasitesi | 64 gal. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Jant Kaplaması | Dolu bardak |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Tekerlek tipi | Sert, Döner 4 Konumlu Kilitleme |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 27 2 / 5 " |
İle çalışır | TH-64-BLU, TH-64-GRN, TH-64-GY |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 103.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 249.16 |
Gemi genişliği (cm) | 69.61 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | Çöp Kutusu Kapasitesi | Çöp Kutusu Yuvası Genişliği | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-CART-95 | 600 lbs. | 119 2 / 7 " | 95 gal. | 28 " | 87 " | €1,947.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00