VESTIL TJIB-6 Ekstra Seyahat Üç Direkli Jib, 600 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | vinç kolu |
Işın Yüksekliği | 4" |
Işın Uzunluğu | 85.25 " |
Işın boyutu | 2 11 / 16 "4 x" |
Kapasite | 600 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 85.25 " |
Yerden yükseklik | 76 1 / 2 " |
Yükseklik | 83 " |
uzunluk | 85.25 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tjib-6.pdf |
UPC | 691215042109 |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 79 3 / 4 " |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 110.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 216.54 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00