VESTIL TS-30-7230 Kamyon Yükleme Tahtası, 30000 Lb. Kapasite, 72 İnç Genişlik x 30 İnç Uzunluk, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 30000 lbs. |
Renk | Mavi |
sınıf | INX-55 |
Yükseklik | 11 " |
uzunluk | 30 " |
Yükleme kapasitesi | 30000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
kuvvet | 55000 psi |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 225.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Güverte Kalınlığı | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Plaka kalınlığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €1,610.76 | ||
TS-10-6036 | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €1,871.31 | ||
TS-10-6042 | - | 11 " | - | 42 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €2,065.92 | ||
TS-10-6048 | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €2,412.50 | ||
TS-10-6054 | - | 14 " | - | 54 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €2,517.10 | ||
TS-10-6060 | 3 / 8 " | 16.75 " | 10 " | 59.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €2,867.86 | ||
TS-10-6066 | - | 16 " | - | 66 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €3,010.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00