VESTIL TT-N-24-LA Döner Tabla, 24 İnç Çap, 750 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Döner Tablası |
Ayarlanabilir Yükseklik | Evet |
piller Dahil | Evet |
Pil Boyutu | 7 |
Kapasite | 750 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
HP | 0 hp |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 42.69 " |
Maks. Yükseklik menzili | 42 11 / 16 " |
Min. Yükseklik | 27.69 " |
Min. Yükseklik menzili | 27 11 / 16 " |
Çalışma Şekli | Push Button |
Faz | 1 |
Plaka Yüksekliği | 5 / 16 " |
Plaka malzemesi | Çelik |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tt-n-24-la.pdf |
RPM | 19.2 RPM |
Döner Tabla Açısı | 360 Derece |
Pikap Çapı | 24 " |
Gerilim | 24V DC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yükseklik | Pikap Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TT-18-LA | 42.94 " | 18 " | €3,258.68 | ||
TT-N-30-LA | 42.69 " | 30 " | €4,208.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00