VESTIL ULM-HTL-2149-20 Yüksek Tote Kaldırıcı, 2000 Lb. Kapasite, 21 İnç Genişlik, 45 İnç Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Kaldırıcı |
Pil Boyutu | 10 |
Renk | Gümüş |
Çatal uzunluğu | 45 " |
Çatal Genişliği | 21 " |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
sınıf | 304L kalite |
Yükseklik | 47.63 " |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
uzunluk | 70.5 " |
Asansör Çalışma Tipi | El Kumandalı |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 31.5 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 27.75 " |
Min. Yükseklik | 3.75 " |
Tekerlek Sayısı | 5 |
Çalışma | 12V DC |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Platform Uzunluğu | 45 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 21 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ulm-htl-2149-20.pdf |
Servis Aralığı | 3 3/4 "- 31 1/2" |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 21.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00