VESTIL ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 Volt, 660 Lb. Capacity, Silver, 304L Stainless Steel
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Tilter |
Pil Tipi | AGM |
Kapasite | 660 lbs. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 59.125 " |
Boşaltma Yüksekliği | 51 " |
sınıf | 304L kalite |
Yükseklik | 52.75 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Gerekli Değil |
Seviye Yüksekliği | 51.13 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 51 " |
Pil Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 52.5 " |
Uzunluk | 59 " |
Faz | Uygulanamaz |
Platform Uzunluğu | 15.75 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 28.38 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ulm-pbt-btc-10.pdf |
Dönme Yüksekliği | 106 " |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 39 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULM-PBT-DTC-10 | Davul Damperi | 30 " | 34 3 / 4 " | €25,556.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00