VESTIL ULTT-3648-6-YEL115-1 Ergonomik Kaldırma/eğim Masası, 6000 Lb. Kapasite, 115V, 1Ph, 36 x 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Tablosu |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Sarı |
HP | 2 hp |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
Kaldırma Hızı | 72 saniye/ft. |
Dudak Yüksekliği | 12 " |
Düşük Yükseklik | 10 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 24 " |
Maks. Eğim Açısı | 44 Derece |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 14 " |
Min. Yükseklik | 10 " |
Silindir sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 1 |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Kalınlığı | 3" |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ultt-3648-6-yel115-1.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 24 " |
Gerilim | 115V AC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kaldırma Hızı | Faz | Platform Genişliği | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTT-3648-2-YEL115-1 | 2000 lbs. | 26 saniye/ft. | 1 | 36 " | 115V AC | €7,813.26 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-1 | 2000 lbs. | 26 saniye/ft. | 1 | 36 " | 230V | €7,813.26 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-3 | 2000 lbs. | 13 saniye/ft. | 3 | 36 " | 230V | €7,813.26 | ||
ULTT-3648-2-YEL460-3 | 2000 lbs. | 13 saniye/ft. | 3 | 36 " | 460V AC | €7,684.40 | ||
ULTT-3648-4-YEL115-1 | 4000 lbs. | 26 saniye/ft. | 1 | 36 " | 115V AC | €8,549.18 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-1 | 4000 lbs. | 26 saniye/ft. | 1 | 36 " | 230V | €8,549.18 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-3 | 4000 lbs. | 13 saniye/ft. | 3 | 36 " | 230V | €8,549.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00