VESTIL UNI-4048-2-BLU-230-3 Kaldırma Tablası, 2000 Lb., 40 x 48 İnç Boyut, Mavi, 230V, 3 Faz, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Kordon uzunluğu | 2 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 hz |
Yükseklik | 20 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 51.5 " |
Seviye Yüksekliği | 8" |
Dudak Yüksekliği | 12 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Eğim | 40 Derece |
Maks. Eğim Açısı | 40 Derece |
Motor gücü | 2 hp |
hareket | Taşınabilir Olmayan, Sabit |
Çalışma Şekli | Basma Düğmesi, Elektrikli |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 40 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 2 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Güç ünitesi | İç |
Gerilim | 230V |
genişlik | 40 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Kapasite | Renk | uzunluk | Faz | Platform Genişliği | Güç ünitesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI-2448-4 | 24 " | 4000 lbs. | - | 51 1 / 2 " | 3 | 24 " | İç | 460V AC | €6,235.38 | |
UNI-3648-2-YEL | 36 " | 2000 lbs. | Sarı | 51 1 / 2 " | 3 | - | İç | 460V AC | €5,858.96 | |
UNI-3648-4 | 36 " | 4000 lbs. | - | 51 1 / 2 " | 3 | - | İç | 460V AC | €6,364.24 | |
UNI-3648-4-YEL | 36 " | 4000 lbs. | Sarı | 51 1 / 2 " | 3 | - | İç | 460V AC | €6,544.65 | |
UNI-4848-2-YEL | 48 " | 2000 lbs. | Sarı | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | İç | 460V AC | €5,982.12 | |
UNI-4848-4 | 48 " | 4000 lbs. | - | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | İç | 460V AC | €6,486.00 | |
UNI-4848-4-YEL | 48 " | 4000 lbs. | Sarı | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | İç | 460V AC | €6,486.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00