VESTIL V-PAD-I-310-Y Yapısal Kolon Pedi, I-Kiriş, Sarı Vinil, 3 Ayak x 10 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ped |
Renk | Sarı |
derinlik | 7" |
Sütun Boyutuna Uyuyor | 10 "I-Kiriş |
Yükseklik | 36 " |
Dia İçinde. | 10 " |
uzunluk | 7" |
Malzeme | Vinil |
Malzeme Ağırlığı | 36 oz. |
Montaj yöntemi | koruyucuyu yuvarlak veya kare bir sütuna sabitlemek için pirinç rondelalardan geçirilen naylon halat |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-v-pad-i-310-y.pdf |
istiflenebilir | Evet |
genişlik | 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Dia İçinde. | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610-Y | 7" | 72 " | 10 " | Sütun Koruyucu | 16 " | €569.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-611-Y | 7" | 72 " | 11 " | Sütun Koruyucu | 17 " | €569.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-612-Y | 7" | 72 " | 12 " | Sütun Koruyucu | 18 " | €569.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-64-Y | 7" | 72 " | 4" | Sütun Koruyucu | 10 " | €556.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-65-Y | 7" | 72 " | 5" | Sütun Koruyucu | 11 " | €556.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-66-Y | 7" | 72 " | 6" | Sütun Koruyucu | 12 " | €556.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-67-Y | 7" | 72 " | 7" | Sütun Koruyucu | 13 " | €569.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00