VESTIL V-PAD-I-64 Vinil Kolon Koruyucu Ped I-kiriş, 6 Feet, 4 İnç Boyut, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sütun Koruyucu |
Renk | Siyah |
derinlik | 7" |
Sütun Boyutuna Uyuyor | 4 "I-Kiriş |
Yükseklik | 72 " |
Dia İçinde. | 4" |
uzunluk | 7" |
Malzeme | Vinil |
Malzeme Ağırlığı | 36 oz. |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj yöntemi | koruyucuyu yuvarlak veya kare bir sütuna sabitlemek için pirinç rondelalardan geçirilen naylon halat |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-v-pad-i-64.pdf |
istiflenebilir | Evet |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Dia İçinde. | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610 | 7" | 72 " | 10 " | Sütun Koruyucu | 16 " | €569.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-611 | 7" | 72 " | 11 " | Sütun Koruyucu | 17 " | €569.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-612 | 7" | 72 " | 12 " | Sütun Koruyucu | 18 " | €569.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-65 | 7" | 72 " | 5" | Sütun Koruyucu | 11 " | €556.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-66 | 7" | 72 " | 6" | Sütun Koruyucu | 12 " | €556.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-67 | 7" | 72 " | 7" | Sütun Koruyucu | 13 " | €569.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
V-PAD-I-68 | 7" | 72 " | 8" | Sütun Koruyucu | 14 " | €569.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00