VESTIL VBR-9 Dikey Çubuk Rafı, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Bar Rafı |
Bölme Kapasitesi | 1000 lbs. |
Körfez Derinliği | 15 " |
Körfez genişliği | 10.13 " |
Kapasite | 3000 lbs. |
Zincir Dahil | Evet |
Renk | Mavi |
derinlik | 24 " |
Raflar Arası Mesafe | 18 1 / 2 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 10 saat |
Ölçer (Çelik) | 10 |
Yükseklik | 84.5 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 24.13 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Koyların Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-vbr-9.pdf |
genişlik | 39.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.28 |
Gemi genişliği (cm) | 100.01 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00