VESTIL VDKR-4 Çelik Korkuluk, 48 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Bölümü |
Ayarlanabilir Uzunluk | Yok hayır |
Ayarlanabilir Genişlik | Yok hayır |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 42 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
Birbirine | Yok hayır |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
Dış Çap. | 1-5 / 8 " |
boru dış çapı | 1 5 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vdkr-4.pdf |
Ray Çapı | 1.625 " |
yansıtıcı | Yok hayır |
Çizelge | Zamanlama 10 |
genişlik | 1.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.13 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00