VESTIL VDKR-G3 Boru Emniyet Korkuluk Kapısı, P Şekilli, 36 x 36 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Kapısı |
Renk | Sarı |
Kapı Malzemesi | Metal |
Yükseklik | 36 " |
uzunluk | 44.81 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tip | Emniyet Korkuluk Kapısı |
UPC | 691215045063 |
Kullanılabilir Genişlik | 36 " |
genişlik | 3.62 " |
İle çalışır | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.13 |
Gemi genişliği (cm) | 113.51 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00