Vestil Vdl-22.5 | 1000 Lb'lik Dikey Tambur Kaldırıcı. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
VESTIL VDL-22.5 Dikey Tambur Kaldırıcı 1000 Lb. Kapasite | AG8BNN

VESTIL VDL-22.5 1000 Lb'lik Dikey Tambur Kaldırıcı. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BNN Modeli: VDL-22.5

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€422.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Kaldırma Cihazı
Kabul eder55 galon çelik tambur
Kapasite1000 lbs.
RenkSarı
derinlik8"
Tambur MalzemesiÇelik
Tambur Ebatı55 gal.
Davul TipiAçık - kapandı
Uzatılmış Yükseklik22 1 / 2 "
Yükseklik22.13 "
uzunluk8"
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-vdl-22-5.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik24 "
genişlik29 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 21.6
Gemi yüksekliği (cm)56.2
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)77.47
HS kodu8431390080
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL VDL-22.5 1000 Lb'lik Dikey Tambur Kaldırıcı. Kapasite
€422.48 / Adet