Vestil Vdpx | Polipropilen Varil Pompası, Strok Başına 16 Ons | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL VDPX Polipropilen Varil Pompası Strok Başına 16 Ons | AG8BNQ

VESTIL VDPX Polipropilen Varil Pompası, Strok Başına 16 Ons

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BNQ Modeli: VDPX
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
€39.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Bung Deliği Çapı.2 ", 3/4"
Tıpa Boyutu3/4 "ve 2"
RenkBeyaz
Dağıtım Hacmi16 oz. Strok başına
Strok Başına Deplasman16 oz.
Yükseklik61.81 "
Hortum DahilEvet
Hortum uzunluğu32 1 / 4 "
KapsarHortum/Tüp, Deşarj Ağzı, Uzatma Borusu, Kelepçeler ve Fiş
uzunluk8.19 "
MalzemePolipropilen
Ölçü BirimleriHER
Motor TipiEl pompası
Montaj TipiBung, siktir et
Çalışma ŞekliManuel
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-vdpx.pdf
Kendinden EmişliYok hayır
Kendinden AstarYok hayır
genişlik2.56 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)157
Gemi uzunluğu (cm)20.8
Gemi genişliği (cm)6.51
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDağıtım HacmiStrok Başına DeplasmanYükseklikÜcret
VESTIL VDP Polipropilen Varil Pompası Strok Başına 8 Ons | AG8BNP VDPMavi8 oz. Strok başına8 oz.48.5 "€35.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL VDPX Polipropilen Varil Pompası, Strok Başına 16 Ons
€39.88 / Adet