VESTIL VERSA-3672 Çelik Çok Yönlü Bölücü Platform Arabası, 36 x 72 3000 Lb. Kapasite, Mavi / Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar ve Boru Kamyonu |
Kapasite | 3000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi sarı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı | 5" |
Yükseklik | 9" |
uzunluk | 72.25 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Dikey Destek Sayısı | 5 |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Kol Sayısı | 5 |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Platform Yüksekliği | 9" |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Kalınlığı | 10 saat |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-versa-3672.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Statik Yük Kapasitesi | 3,000 lbs. |
Düzgün Statik Kapasite | 3000 lbs. |
Ağırlık kapasitesi | 3000 lbs. |
Tekerlek çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek tipi | (2) Sert, (4) Döner |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 130.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSA-3060 | 60.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | €1,855.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00