VESTIL VHPS-3000-AA-17 Manuel Pompa İstifleyici, 2-35 İnç Boyut, 3000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik İstifleyici |
Ayarlanabilir Çatallar | Evet |
Ayarlanabilir Bacaklar | Evet |
Kapasite | 3000 lbs. |
Renk | Siyah Sarı |
Çatal uzunluğu | 42.13 " |
Çatal Genişliği | 3.94 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 47.25 " |
Bacak Genişliği | 2.38 " |
uzunluk | 47.25 " |
Kol Pompası Başına Kaldırma | 3 / 4 " |
Kol Devri Başına Kaldırma | 3 / 4 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 17 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 15 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 26.75 " |
Maks. Bacaklar Arası Genişlik | 50 " |
Min. Kaldırma yüksekliği | 2" |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 8.5 " |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 40 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 47.25 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vhps-3000-aa-17.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Servis Aralığı | 2 5/8 "ila 17" |
UPC | 691215130066 |
genişlik | 60.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çatal uzunluğu | Düşük Yükseklik | Yükseltilmiş Yükseklik | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13 " | - | - | 62 " | 54 " | 79 " | €3,728.38 | ||
VHPS-2000-FF | - | 42.13 " | - | - | 60.25 " | 27.38 " | 78 " | €3,288.71 | ||
VHPS-2000-AA-118 | - | 42 " | - | - | 62 " | 57.88 " | 78.5 " | €4,567.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHPS-2000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 64 " | 47.25 " | 49 " | €3,283.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHPS-2000-AA-35 | - | 42.13 " | - | - | 46.88 " | 61.25 " | 55 " | €3,579.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13 " | - | - | 58.5 " | 27 " | 78.5 " | €4,074.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00