VESTIL VHPS-NM-1000-AA Manuel Hidrolik El Pompası İstifleyici, Dar Direk, 30 İnç Çatal Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik İstifleyici |
Ayarlanabilir Çatallar | Evet |
Ayarlanabilir Bacaklar | Evet |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Siyah Sarı |
derinlik | 47.25 " |
Çatal uzunluğu | 30 " |
Çatal Genişliği | 3.13 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 78.38 " |
Bacak Genişliği | 4.75 " |
Kol Pompası Başına Kaldırma | 3 / 4 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 62 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 26.75 " |
Maks. Bacaklar Arası Genişlik | 50 " |
Min. Kaldırma yüksekliği | 2.13 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 6.25 " |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 35.44 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vhps-nm-1000-aa.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Servis Aralığı | 2 1/8 "ila 62" |
UPC | 691215230995 |
genişlik | 54.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ayarlanabilir Çatallar | Ayarlanabilir Bacaklar | Min. Kaldırma yüksekliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Min. Bacaklar Arası Genişlik | Servis Aralığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-NM-1000-FF | 58.5 " | Yok hayır | Yok hayır | 3.5 " | 21.63 " | 21.63 " | 3 1/2 "ila 62" | 27.38 " | €2,389.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00