VESTIL VHPT/D-3672 Çift Katlı Sert Ağaç Platform Arabası, 36 İnç x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ahşap Platformlu Kamyon |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | bronzlaşmak |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Genişliği | 36 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Yükseklik | 42.25 " |
Kapsar | (2) Platform/Deste Seviyeleri, (2) Döner Tekerlekler 2" Genişlik ve (2) Sert Tekerlekler 2" Genişlik |
uzunluk | 74 " |
Yükleme kapasitesi | 1600 lbs. |
Alt Güverte Yüksekliği | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik, ahşap |
Maks. Platform Yüksekliği | 29.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 36.5 " |
Uzunluk | 74 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Platform Yüksekliği | 9.5 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Ahşap |
Platform Nominal Kalınlığı | 1" |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-vhpt-d-3672.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Statik Yük Kapasitesi | 1,600 lbs. |
Üst Güverte Yüksekliği | 29 1 / 2 " |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 107.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Güverte Uzunluğu | Güverte Genişliği | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / D-2448 | 48 " | 24 " | 50 " | 24 " | 48 " | 24 " | €734.39 | ||
VHPT / D-2754 | 54 " | 27 " | 56 " | 27 " | 54 " | 27 " | €787.37 | ||
VHPT / D-3060 | 60 " | 30 " | 62 " | 30 " | 60 " | 30 " | €937.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00