VESTIL VHPT-SL-JACK Çelik Yarı Tahrikli Kriko, Platform Kamyonları için, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Güverte |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 600 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Boyutu | 5 "2 x" |
Tekerlek Tipi | sert |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi kırmızı |
Sap uzunluğu | 58 " |
Malzeme | Çelik |
Teker Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-vhpt-sl-jack.pdf |
UPC | 691215096188 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00