VESTIL VHSR-8 Değişken Yükseklikli Sac Rafı, 36 İnç x 96 İnç x 60 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Sac Depolama Rafı |
Bölme Kapasitesi | 1500 lbs. |
Körfez Derinliği | 40.12 " |
Körfez genişliği | 96 " |
Renk | Mavi |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Koylar Arası Mesafe | 6 7 / 8 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 60 " |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Koyların Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 36 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 96 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vhsr-8.pdf |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Körfez genişliği | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
VHSR-4 | 47.38 " | 41.75 " | 47.38 " | €1,308.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00