VESTIL VPFG-1670 Çift Katlı Makaslı Kapı, Galvanizli, 186 İnç Uzunluk x 78 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik kapısı |
Daraltılmış Yükseklik | 7 ft. |
Daraltılmış Genişlik | 14 " |
Kapı Başına Daraltılmış Genişlik | 14 " |
Renk | Gri |
İletişim Türü | Yerin Üstü |
derinlik | 1 1 / 2 " |
Uzatılmış Yükseklik | 6-1 / 2 ft. |
Bitiş | Galvanize |
Çerçeve Ölçer | 14 saat |
Kapı Yüksekliği | 78 " |
Kapı Stili | Kare, Elled Köşeler |
Kapı Kalınlığı | 1 1 / 2 " |
Kapı Tipi | Sürücü Kapısı, Çift Panel |
Kapı Genişliği | 192 " |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 84 " |
Kullanım Yüksekliği | 6 1/2 fit |
uzunluk | 1.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Katlanır Kapı Sayısı | 2 |
Kullanılabilir Genişlik | 14 ila 16 ft. |
Tekerlek Çapı | 2" |
genişlik | 192 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 88.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 472.44 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Yükseklik | Kullanım Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPFG-1065 | 72 " | 120 " | 78 " | 6 ft. | 120 " | €1,077.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
VPFG-1070 | - | - | 84 " | 6 1/2 fit | 120 " | €1,141.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
VPFG-1075 | - | - | 90 " | 7 ft. | 120 " | €1,201.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
VPFG-1080 | 90 " | 120 " | 96 " | 7 1/2 fit | 120 " | €1,264.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
VPFG-1085 | - | - | 102 " | 8 ft. | 120 " | €1,327.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
VPFG-1265 | - | - | 78 " | 6 ft. | 144 " | €1,155.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
VPFG-1270 | - | - | 84 " | 6 1/2 fit | 144 " | €1,235.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00