VESTIL VPS-60 Deluxe Fırçalı Süpürücü, 60 İnç Süpürme Genişliği, 60 x 16 x 12 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Zemin ve Halı Süpürme Aracı |
Ek tipi | Güvenlik Zincirleriyle Monte Edilen Forklift |
Kıl Yüksekliği | 11 " |
Kıl Malzemesi | Plastik |
Renk | Kırmızı beyaz |
derinlik | 16 " |
Çatal Derinliği | 15 1 / 2 " |
Çatal Yüksekliği | 2" |
Çatal Cep Merkezi | 15 1 / 2 " |
Çatal Kalınlığı | 2" |
Çatal Genişliği | 8 3 / 8 " |
çerçeve Malzeme | Polipropilen |
Yükseklik | 12 " |
uzunluk | 16 " |
Malzeme | Polipropilen |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vps-60.pdf |
Değiştirilebilir Kıllar | Evet |
Süpürme Genişliği | 60 " |
genişlik | 60 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Süpürme Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-72 | 4 1 / 2 " | 72 " | 74 " | €3,252.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00