VESTIL VSC-JC-171 Saklama Dolabı, 171 Kutu, 24 x 78 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Ayarlanabilir Raflar | Evet |
Renk | Gri, Sarı |
derinlik | 24 " |
Yüksekliğe uyar | 24 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 78 " |
uzunluk | 24 " |
Kilitlenebilir | Evet |
Malzeme | Çelik, Plastik |
Malzeme kalınlığı | 14 saat |
Ölçü Birimleri | HER |
Raf Sayısı | 0 |
A Stili Kutu Sayısı | 64 |
B Stili Kutu Sayısı | 64 |
Kutu Sayısı | 171 |
Bölme Sayısı | 171 |
D Stil Kutu Sayısı | 13 |
Kapı Sayısı | 2 |
E Stil Kutu Sayısı | 6 |
Raf Malzemesi | Çelik |
Boyutlar şunları içerir: | A Stili Kutular (64)- 4" x 5" x 3", B Stili Kutular (64)- 4" x 7" x 3", C Stili Kutular (24)- 6" x 11" x 5", D Stili Kutular (13)- 8" x 15" x 7" ve E Stil Kutular (6)- 16" x 15" x 7" |
Toplam Kutu Sayısı | 171 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 234.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kutu Tipi | Kapasite | Raf Sayısı | A Stili Kutu Sayısı | B Stili Kutu Sayısı | Kutu Sayısı | D Stil Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | €4,720.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-3501-132 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | €4,865.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-3501-NB | Çelik | - | - | - | - | - | - | - | €3,181.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-JC-137 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | €5,881.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-JC-NB | Çelik | - | - | - | - | - | - | - | €4,137.88 | ||
VSC-SSC-185 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | €6,319.93 | ||
VSC-SSC-227 | Çelik, Plastik | - | - | - | 80 | 90 | 227 | 18 | €6,458.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00