VESTIL VSSG-980 Tek Katlı Makaslı Kapı, 1.5 İnç x 114 İnç x 96 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik kapısı |
Daraltılmış Yükseklik | 8 ft. |
Daraltılmış Genişlik | 15 " |
Renk | Gri |
derinlik | 1 1 / 2 " |
ölçü | 14 saat |
Ölçer (Çelik) | 15 |
Yükseklik | 96 " |
Kullanım Yüksekliği | 7 1/2 fit |
uzunluk | 1.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Katlanır Kapı Sayısı | 1 |
UPC | 691215046572 |
Kullanılabilir Genişlik | 8 ila 9 ft. |
Tekerlek Çapı | 2" |
genişlik | 108 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 289.56 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Yükseklik | Kullanım Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSG-1070 | - | - | 84 " | 6 1/2 fit | 120 " | €1,123.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSSG-1080 | - | - | 96 " | 7 1/2 fit | 120 " | €1,247.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSSG-465 | - | - | 78 " | 6 ft. | 48 " | €592.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSSG-470 | - | - | 84 " | 6 1/2 fit | 48 " | €652.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSSG-475 | - | - | 90 " | 7 ft. | 48 " | €715.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSSG-480 | 90 " | 48 " | 96 " | 7 1/2 fit | 48 " | €775.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSSG-485 | - | - | 102 " | 8 ft. | 48 " | €808.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00