VESTIL VTR-5.5-14-16 Taşınabilir Alüminyum İkiz Araç Rampası, 192 İnç x 18 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Kapasite | 5500 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 1 1 / 4 " |
derinlik | 192 1 / 2 " |
Yükseklik | 25 1 / 2 " |
Kapsar | Pasmaya Dayanıklı |
uzunluk | 192 1/2 fit |
Yük Ağırlığı Kapasitesi | 5500 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 36-1 / 2 |
Maks. Alan sayısı Çalışma yüksekliği | 36 1 / 2 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Çalışma yüksekliği | 25 1 / 2 " |
Güvenlik Zinciri Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vtr-5-5-14-16.pdf |
Rampa Malzemesi | Alüminyum |
Her Uzunlukta Güvenlik Zinciri | 34 " |
Kayış türü | Ayarlanabilir Sabitleme Kayışı |
Kullanılabilir Genişlik | 14 " |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 209.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 487.68 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Çalışma yüksekliği | Min. Çalışma yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR-5.5-14-10 | 5500 lbs. | 120 1 / 2 " | 6" | 120 1/2 fit | 22 1 / 2 " | 16 " | €5,060.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
VTR-5.5-14-20 | 5500 lbs. | 240 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 240 1/2 fit | 46 " | 32 1 / 2 " | €7,664.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
VTR-5.5-14-24 | 5500 lbs. | 288 1 / 2 " | 9 7 / 8 " | 288 1/2 fit | 55 1 / 2 " | 39 " | €9,564.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
VTR-6-14-14 | 6000 lbs. | 168 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 168 1/2 fit | 32 " | 22 1 / 2 " | €5,225.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
VTR-6-14-18 | 6000 lbs. | 216 1 / 2 " | 29 " | 216 1/2 fit | 41 " | 29 " | €6,991.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
VTR-7-14-12 | 7000 lbs. | 144 1 / 2 " | 19 " | 144 1/2 fit | 27 " | 19 " | €4,913.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
VTR-7-14-8 | 7000 lbs. | 96 1 / 2 " | 5 4 / 5 " | 96 1/2 fit | 17 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | €5,019.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00