VESTIL VWIRE-40H Örgü Konteyner, 4000 Lb. Kapasite, 32 x 40 x 34 İnç Boyut
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Colla Psible Dökme Konteyner |
Kapasite | 4000 lbs. |
Daraltılmış Derinlik | 14.5 " |
Daraltılmış Yükseklik | 14 1 / 2 " |
Daraltılmış Uzunluk | 40 " |
Daraltılmış Genişlik | 32 " |
Renk | Gri |
Bitiş | Galvanize |
Alttaki Çatal Açıklığı | 4" |
Çatal Giriş Tasarımı | 4 Yönlü Giriş |
Çatal Açma Yüksekliği | 4" |
ölçü | 3 saat |
Yükseklik | 34 " |
İç Yükseklik | 28 " |
Iç uzunluk | 39 1 / 2 " |
İç Genişlik | 31 1 / 2 " |
uzunluk | 40 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Mesh Açılma Yüksekliği | 2" |
Ağ Açıklığı Genişliği | 2" |
Genel Derinlik | 40 " |
Toplam yükseklik | 34 " |
Uzunluk | 40 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-vwire-40h.pdf |
UPC | 691215064798 |
hacim | 20.2 cu. ft. |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00