Vestil Wbs-42 | Plastik Plastik Web Bariyer Hissesi, Sarı / Siyah, Sarı / Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL WBS-42 Plastik Web Bariyer Kazığı, Sarı / Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8CDB Modeli: İKY-42
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
€94.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bariyer Sistem Dikmesi
Taban Uzunluğu3 1 / 2 "
Taban Genişliği8 3 / 4 "
RenkSiyah
derinlik3 1 / 2 "
Yükseklik30 1 / 2 "
Yükseklik Aralığı30 1/2 "ila 45"
uzunluk2"
MalzemePlastik
Ölçü BirimleriHER
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-wbs-42.pdf
yansıtıcıYok hayır
Hisse Dia.2 3 / 8 "
Bahis Yüksekliği Aralığı22 "42 için"
genişlik8 3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)106.68
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL WBS-42 Plastik Web Bariyer Kazığı, Sarı / Siyah
€94.42 / Adet