VESTIL WP-3636-2SF Çalışma Platformu, 2 Raf, 36 x 36 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Mavi sarı |
Uyumlu Çatal Genişliği | 7.75 " |
Kapı Genişliği | 16 " |
giriş stili | Tek Taraflı Kapı |
Genişletilmiş Arka Ekran yüksekliği | 60 " |
Çatal Cep Merkezi | 16 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 3 / 4 " |
Çatal Kalınlığı | 1.5 " |
Çerçeve rengi | Mavi sarı |
Ön Çatal Cep Yüksekliği | 1 7 / 8 " |
Küpeşte Tasarımı | Sabit Küpeşte |
Küpeşte Yüksekliği | 42.13 " |
Yükseklik | 65.63 " |
Yüksek Sırt Yüksekliği | 60 " |
uzunluk | 39 " |
Malzeme | Çelik |
Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Çıkarılabilir Raf Sayısı | 2 |
Platform Uzunluğu | 33.38 " |
Platform Genişliği | 33.38 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wp-3636-2sf.pdf |
Arka Çatal Cep Yüksekliği | 3 7 / 8 " |
Kayış Uzunluğu | 36 " |
Süpürgelik Yüksekliği | 4 1 / 8 " |
Üst Ray Yüksekliği | 42 1 / 8 " |
UPC | 691215231824 |
genişlik | 36.19 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | Genişletilmiş Arka Ekran yüksekliği | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Süpürgelik Yüksekliği | Üst Ray Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-CA | Çelik | Mavi sarı | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | €1,395.97 | ||
WP-3636-CA-84B | Çelik | Mavi sarı | 84 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | €1,785.31 | ||
WP-3648-CA | Çelik | Mavi sarı | 60 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,550.64 | ||
WP-3648-CA-84B | Çelik | Mavi sarı | 84 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,912.70 | ||
WP-4848-CA | Çelik | Mavi sarı | 60 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €1,758.23 | ||
WP-4848-CA-84B | Çelik | Mavi sarı | 84 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €2,107.58 | ||
WP-3636-DD-84B | - | - | - | - | - | - | - | - | €978.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00