VESTIL WP-3737-FD Katlanır Çalışma Platformu, 600 Lb. Kapasite, 37 x 37 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanabilir Bakım Platformu |
Temel Derinlik | 4" |
Kapasite | 600 lbs. |
Daraltılmış Yükseklik | 11.63 " |
Daraltılmış Uzunluk | 38 " |
Daraltılmış Genişlik | 38 " |
Katlanır | Evet |
Renk | Sarı |
Kapı Genişliği | 35 " |
Genişletilmiş Arka Ekran yüksekliği | 70 " |
Katlanmış Yükseklik | 11 5 / 8 " |
katlanmış Uzunluk | 38 " |
Katlanmış Genişlik | 38 " |
Çatal Kalınlığı İçin | 1.5 " |
Çatal Genişliği İçin | 7.75 " |
Çatal Cep Merkezi | 27.75 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 3 3 / 8 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 8-1 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 7 / 8 " |
Çatal Kalınlığı | 1.5 " |
Çatal Genişliği | 7.75 " |
Küpeşte Tasarımı | Sabit Küpeşte |
Küpeşte Yüksekliği | 38 " |
Yükseklik | 81.25 " |
Yüksek Sırt Yüksekliği | 70 " |
Kapsar | 36" Emniyet Kayışı ve Çatal Kilidi |
uzunluk | 38 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Ray Yüksekliği | 23.5 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Platform Uzunluğu | 37.75 " |
Platform Genişliği | 37.75 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wp-3737-fd.pdf |
Üst Ray Yüksekliği | 38 " |
genişlik | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 206.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 95.89 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Genişletilmiş Arka Ekran yüksekliği | Yükseklik | Yüksek Sırt Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-3737-FD-84B | 84 " | 89.5 " | 84 " | €2,213.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00