VESTIL WP-4072 Çok Kişilik Çalışma Platformu, 40 x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Çalışma Platformu |
Kapasite | 1200 lbs. |
Renk | Sarı |
Kapı Genişliği | 35 " |
Çatal Kalınlığı İçin | 1.5 " |
Çatal Genişliği İçin | 7.75 " |
Çatal Cep Merkezi | 29 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 3 / 4 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7" |
Çatal Cep Genişliği | 7" |
Çatal Kalınlığı | 1.5 " |
Çatal Genişliği | 7.75 " |
Küpeşte Tasarımı | Sabit Küpeşte |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükseklik | 63.13 " |
Kapsar | 36" Emniyet Kayışı ve Çatal Kilidi |
uzunluk | 40 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Ray Yüksekliği | 22.25 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Platform Uzunluğu | 40 " |
Platform Genişliği | 72 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wp-4072.pdf |
Yan Kaldırım | 4" |
Süpürgelik Yüksekliği | 4" |
tüp Boyutu | 2" |
Boru türü | Kare |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 160.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00