VESTIL WP-4848-84B-FF Çalışma Platformu, 84 İnç Uzatılmış Sırtlı, 48 x 48 İnç Boyut, 1000 lb., Mavi, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Çalışma Platformu |
Arka Yüksekliği | 84 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1000 lbs. |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi sarı |
Kapı Genişliği | 16 " |
giriş stili | Tek Taraflı Kapı |
Genişletilmiş Arka Ekran yüksekliği | 84 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Kalınlığı | 1.5 " |
Çatal Genişliği | 7.75 " |
Ön ve Arka Çatal Cep Genişliği | 7 3 / 4 " |
Ön Çatal Cep Yüksekliği | 1 7 / 8 " |
Küpeşte Tasarımı | Sabit Küpeşte |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükseklik | 89.63 " |
Yüksek Sırt Yüksekliği | 84 " |
Kapsar | 36" Emniyet Kayışı ve Çatal Kilidi Dahil |
uzunluk | 50.94 " |
Malzeme | Çelik |
Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Platform Uzunluğu | 45.38 " |
Platform Genişliği | 45.38 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wp-4848-84b-ff.pdf |
Arka Çatal Cep Yüksekliği | 3 7 / 8 " |
Kayış Uzunluğu | 36 " |
Süpürgelik Yüksekliği | 4.13 " |
Marş Yüksekliği | 4 1 / 8 " |
Üst Ray Yüksekliği | 42 " |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 227.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çatal Cep Merkezi | Renk | giriş stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636 | 1000 lbs. | 39 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | Mavi sarı | Tek Taraflı Kapı | €1,377.78 | ||
WP-3636-84B | 1000 lbs. | 39 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | Mavi sarı | Tek Taraflı Kapı | €1,554.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
WP-3648 | 1000 lbs. | 51 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | Mavi sarı | Tek Taraflı Kapı | €1,360.84 | ||
WP-3648-84B | 1000 lbs. | 51 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | Mavi sarı | Tek Taraflı Kapı | €1,683.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
WP-4848 | 1000 lbs. | 51 " | 48.25 " | 65.63 " | 24 " | Mavi sarı | Tek Taraflı Kapı | €1,552.07 | ||
WP-4848-84B | 1000 lbs. | 51 " | 48.25 " | 89.63 " | 24 " | Mavi sarı | Tek Taraflı Kapı | €1,886.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
WP-4848-FF | 1000 lbs. | 50.94 " | 48 " | 65.63 " | 24 " | Mavi sarı | Tek Taraflı Kapı | €2,824.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00