VESTIL WS-8-RB-1.5 85 İnç Çukur Yükleme Rampası Modelleri İçin Yedek Fırça Hava Sıyırma, Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Durumu Şeridi |
Ek tipi | Vidalamak |
Renk | Siyah, Gümüş |
uyumlu | Elektrikli Hidrolik Yükleme Rampaları, Mekanik Yükleme Rampaları |
Yükseklik | 7.08 ft. |
uzunluk | 78 " |
Malzeme | Polipropilen, Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Çukur Uzunluğu | 85 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ws-8-rb-1-5.pdf |
Yedek Fırça Genişliği | 1 1 / 2 " |
Kalınlık | 1" |
Tip | Yedek Fırça |
Hava Durumu Şeridi Tipi | Yedek Fırça |
genişlik | 2" |
İle çalışır | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava Durumu Şeridi Tipi | Renk | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Malzeme | Çukur Uzunluğu | Yedek Fırça Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-DV | Çift Vinil | Beyaz | 9.17 ft. | 2" | 101 " | Çift Vinil | 110 " | - | €138.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS-10-RB-1 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 9.17 ft. | 1" | 102 " | Polipropilen, Çelik | 110 " | - | €191.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS-10-RB-1.5 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 9.17 ft. | 1" | 102 " | Polipropilen, Çelik | 110 " | - | €194.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
WS-5-DV | Çift Vinil | Beyaz | 4.17 ft. | 2" | 41 " | Çift Vinil | 50 " | - | €92.93 | ||
WS-5-RB-1 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 4.17 ft. | 1" | 42 " | Polipropilen, Çelik | 50 " | - | €159.49 | ||
WS-5-RB-1.5 | Yedek Fırça | Siyah, Gümüş | 4.17 ft. | 1" | 42 " | Polipropilen, Çelik | 50 " | - | €162.18 | ||
WS-6-DV | Çift Vinil | Beyaz | 5.17 ft. | 2" | 53 " | Çift Vinil | 62 " | - | €104.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00